{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ⌀ d = 12 mm | |
Schacht-⌀ d | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Nuttige lengte L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301338 M5X20 | |
EAN/GTIN | 4062406231002 | |
Nummer fabrikant | 301338 M5X20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M5X20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
439,00 €
€ 224,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 10 | 10 |
Opname | ⌀ d = 12 mm | ⌀ d = 12 mm |
Boring-⌀ D1 | 5,5 | 6,5 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Nuttige lengte L1 | 20 | 60 |
Schacht-⌀ d | 12 | 12 |
Producttype | Inschroeffreesopname | Inschroeffreesopname |