{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Thread M | M12×281 | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Trilling | gedempt | |
Overhang dimension A | 300 mm | |
Bore ⌀ D1 | 12.5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
External ⌀ D | 49 mm | |
Reach L1 | 281 mm | |
L2 | 7.5 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301314 M12X281 | |
EAN/GTIN | 4045197981400 | |
Nummer fabrikant | 301314 M12X281 |