{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10×5 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 25 mm | |
Boring-⌀ D1 tolerantie IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Buiten-⌀ D | 18 mm | |
Nuttige lengte L1 | 5 mm | |
L2 | 5 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301303 M10X5 | |
EAN/GTIN | 4062406105365 | |
Nummer fabrikant | 301303 M10X5 |