3/8″ Dopsleutel binnenzeskant 9/16″

Artikelnummer: 3012A-75 9/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3012A-75 9/16
EAN/GTIN 4991644042296
Nummer fabrikant 3012A-75 9/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 20 mm
Lengte: 15,5 mm
Hoogte: 57 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen