3/8″ Dopsleutel binnenzeskant 11/32″

Artikelnummer: 3012A-75 11/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3012A-75 11/32
EAN/GTIN 4991644042326
Nummer fabrikant 3012A-75 11/32
L-nummer L60050 9437

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
Lengte: 15,5 mm
Hoogte: 57 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/32″
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen