{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Conus SK | 40 | |
Conus SK1 | 40 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Producttype | Tussenhuls |
Artikelnummer | 301270 40/40 | |
Nummer fabrikant | 301270 40/40 |