3/8″ Bit-Dopsleutel, binnenzeskant, balhoofd 6 mm

Artikelnummer: 3011M-160 6mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3011M-160 6mm
EAN/GTIN 4991644038602
Nummer fabrikant 3011M-160 6mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 160 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 133,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 6 mm
Buitenzeskant, Balhoofd
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen