Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 2

Artikelnummer: 301165 2
op aanvraag
Op voorraad
327 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK binnen Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 12000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus binnen 2
Opname SK 40 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 12000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301165 2
EAN/GTIN 4062406252175
Nummer fabrikant 301165 2

Omschrijving

Uitvoering:

  • Binnen en buiten geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 2

Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 2

op aanvraag
Op voorraad
327 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 71,80
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 137,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 43,10
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 61,00
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Opname SK 40 kort SK 40 kort SK 50 kort BT 40 BT 50 SK 50 kort
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Afkoppellengte A-maat 50 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm 60 mm
Buiten-⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Vorm AD AD AD AD AD AD
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Producttype Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen