{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 19 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301130 22 | |
EAN/GTIN | 4045197285782 | |
Nummer fabrikant | 301130 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 A = 100, Doorn-⌀ d1: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
160,00 €
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
115,50 €
€ 87,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Freesdoornlengte L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Span-⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | 22 | 22 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |