Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm 40 mm

Artikelnummer: 301109 40
Korting
9,55 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 40 mm
Draadafmeting M20
Lengte 140 mm
Sterkte 12.9
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301109 40
EAN/GTIN 4045197779465
Nummer fabrikant 301109 40

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 301105 2 st. meskopverlengstuk kort.