Meskopverlengstuk lang, Doorn-⌀ d1: 40mm

Artikelnummer: 301106 40
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 40 mm
Norm DIN 6357
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Buiten-⌀ D 89 mm
Totale lengte L 70 mm
A 27 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301106 40
EAN/GTIN 4045197779311
Nummer fabrikant 301106 40

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbare tap, boring en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Toepassing:

Voor flexibele verlenging van meskopopnames. Voordelige uitvoering ten opzichte van dure speciale producten. 3 toepassingsmogelijkheden: kort (45 mm) of lang (70 mm) verlengstuk resp. maximale combinatie van twee korte verlengstukken (2×45 mm).

Levering:

Inclusief geschikte freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.