3/8″ Dopsleutel binnenzeskant 5 mm

Artikelnummer: 3010M-62 5mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3010M-62 5mm
EAN/GTIN 4991644037636
Nummer fabrikant 3010M-62 5mm
L-nummer L60050 1090

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 35,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.