{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 19 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301097 22 | |
EAN/GTIN | 4062406251956 | |
Nummer fabrikant | 301097 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-⌀ d1: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Span-⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |