Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring 27 mm

Artikelnummer: 301090 27
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 27 mm
    Span-⌀ D1 27 mm
    Opname SK 50 kort
    Norm DIN 6357
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Koelkanaalboring niet afsluitbaar
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Afkoppellengte A-maat 35 mm
    Buiten-⌀ D 60 mm
    Freesdoornlengte L4 21 mm
    Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27
    Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27
    Producttype Meskopopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301090 27
    EAN/GTIN 4045197285744
    Nummer fabrikant 301090 27

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
    • Korte uitlading.
    • Groter kraagcontactvlak.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Met 4 koelkanaalboringen.
    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

    Levering:

    inclusief freesaantrekbout.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen