{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 24 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301027 32 | |
EAN/GTIN | 4062406251949 | |
Nummer fabrikant | 301027 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meskopopname Vorm A, SK 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 70,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
141,50 €
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB |
Freesdoornlengte L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 32 mm | 32 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |