Uitvoering:
Mit Werkzeug zu montieren
Omschrijving:
Volhardmetalen draadfrees / GF G 1 / 8 IK TiAlN (Futura) GF1135
GF
Vaste hardmetalen draadfrees
Universeel toepasbaar gereedschap voor het kosteneffectief vervaardigen van inwendige schroefdraad.
Kenmerk:
Gewicht: 76,70 kg
Lichte Höhe: 1890 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 3182 mm
Höhe: 3165 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Tip:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage