Volhardmetalen draadfrees / GFS M 5 IK

Artikelnummer: 300908
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Artikelnummer 300908
    EAN/GTIN 4046122044030
    Nummer fabrikant 300908

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Omschrijving:

    Volhardmetalen draadfrees / GFS M 5 IK

    GFS
    Vastmetalen draadfrees met verzinking

    Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinking. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.

    Kenmerk:

    Gewicht: 59,60 kg
    Lichte Höhe: 1890 mm
    Lichte Plattformweite: 741 mm
    Belag: Aluminium geriffelt
    Ausladung: 3182 mm
    Höhe: 3165 mm
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Tip:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen