Uitvoering:
Mit Werkzeug zu montieren
Omschrijving:
Volhardmetalen draadfrees / GFS M 5 IK 2xD GFS 1140
GFS
Vaste hardmetalen draadfrees met verzinkstap
Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinken. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.
Kenmerk:
Gewicht: 54,60 kg
Lichte Höhe: 1660 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2912 mm
Höhe: 2935 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Tip:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage