Volhardmetalen draadfrees / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

Artikelnummer: 300906
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300906
EAN/GTIN 4046122044016
Nummer fabrikant 300906
L-nummer L10160 265

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GFS M 4 IK 2xD GFS 1137

GFS
Vastmetalen draadfrees met verzinkstap

Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinken. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.

Kenmerk:

Gewicht: 49,30 kg
Lichte Höhe: 1415 mm
Lichte Plattformweite: 741 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Ausladung: 2652 mm
Höhe: 2690 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.