{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 21 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 300875 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251789 | |
Nummer fabrikant | 300875 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn Vorm A 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |