{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Sleutelwijdte SW | 19 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 300774 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261555252 | |
Nummer fabrikant | 310 2006 820 1 | |
Fabrikant | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |