Spantanghouder, extra slank, met inwendige koeling 1-6 mm

Artikelnummer: 300772 1-6
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Spanbereik 1 mm - 6 mm
    Opname SK 40 A = 120
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm AD
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Afkoppellengte A-maat 120 mm
    ⌀ D1 10,1 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Buiten-⌀ D 42 mm
    Balluff-chip-boring ja
    Nuttige lengte LN 20 mm
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 300772 1-6
    EAN/GTIN 4250261554132
    Nummer fabrikant 310 2006 240 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Buiten- en binnenconus geslepen.
    • Schachten speciaal bewerkt.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen,geen spanmoer nodig!

    Voordeel:

    Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
    Groot werkgebied en geoptimaliseerde contour voor verminderde trillingen. Koeling door middel van spantang, door het gereedschap of langs de schacht.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

    Levering:

    Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806,
    AB-spansleutels nr. 308820308835,
    GARANT spantangen nr. 309563,
    ALBRECHT spantangen nr. 309572309573.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen