Volhardmetalen draadfrees / GFS TiAlN (Futura) M 2,5 2xD

Artikelnummer: 300732
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 300732
EAN/GTIN 4046122035618
Nummer fabrikant 300732

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / JRC TiAlN (Futura) M 2,5 2xD

GFS
Vastmetalen draadfrees met verzinking

Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinking. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.

Kenmerk:

Gewicht: 115,50 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.9 m
Ausladung: 2.25 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen