{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2 mm - 25 mm | |
Span-⌀ D1 | 2-25 mm | |
Opname | SK 40 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Reserve-spanmoer nr. 309670 | 2 - 25 | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 58 / 62 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300695 2-25 | |
EAN/GTIN | 4045197285027 | |
Nummer fabrikant | 300695 2-25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
OZ-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 70, Spanbereik: 2-25mm
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 70,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 60 mm | 60 mm |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 58 / 62 | 58/62 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |