{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Opname | SK 50 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Nuttige lengte LN | 85 mm | |
Geschikte spansleutel nr. 309740 | 25 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300669 25 | |
EAN/GTIN | 4062406109509 | |
Nummer fabrikant | 300669 25 |