{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
Nuttige lengte LN | 80 mm | |
Geschikte spansleutel nr. 309740 | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300661 16 | |
EAN/GTIN | 4062406422523 |