{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 24 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309618 | 16M | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300645 16M | |
EAN/GTIN | 4062406544584 | |
Nummer fabrikant | 300645 16M |