{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | SK 40 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 | 20 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300642 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544560 | |
Nummer fabrikant | 300642 20 |