ER-spantanghouder Vorm ADB 32

Artikelnummer: 300570 32
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 32
Span-⌀ D1 2-20 mm
Opname SK 50 A = 100
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 2 mm - 20 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 32
Reservemoer HOLEX nr. 309580 32
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300570 32
EAN/GTIN 4045197284907
Nummer fabrikant 300570 32

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT −
  • Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min−1
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.
  • Doorgang opgeboord.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).