ER-spantanghouder Vorm ADB 16

Artikelnummer: 300550 16
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor ER-spantangen 16
    Span-⌀ D1 0,5-10 mm
    Opname SK 50 A = 70
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
    Afkoppellengte A-maat 70 mm
    Buiten-⌀ D 28 mm
    Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 16
    Reservemoer HOLEX nr. 309580 16
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 300550 16
    EAN/GTIN 4045197284846
    Nummer fabrikant 300550 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
    GARANT −
    • Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min−1
    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    • Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.
    • Doorgang opgeboord.

    Toepassing:

    voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

    Levering:

    inclusief spanmoer.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen