ER-spantanghouder Vorm AD 16

Artikelnummer: 300535 16
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 0,5-10 mm
    Opname SK 40 A = 160
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm AD
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
    Afkoppellengte A-maat 160 mm
    Buiten-⌀ D 28 mm
    Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 16
    Reservemoer HOLEX nr. 309580 16
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 300535 16
    EAN/GTIN 4062406109332
    Nummer fabrikant 300535 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
    HOLEX −
    Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min−1, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min−1).

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

    Levering:

    Inclusief spanmoer.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625309645 (voor nr. 309615).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen