Volhardmetalen draadfrees / GF M 12 IK 3xD

Artikelnummer: 300518
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300518
EAN/GTIN 4046122030040
Nummer fabrikant 300518

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GF M 12 IK 3xD

GF
Vaste hardmetalen draadfrees

Universeel toepasbaar gereedschap voor het kosteneffectief vervaardigen van inwendige schroefdraad.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen