3/8″ Schroevendraaier bussen 5 mm

Artikelnummer: 3005-60 5mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3005-60 5mm
EAN/GTIN 4991644037513
Nummer fabrikant 3005-60 5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 18 mm
D1: 1.0 x 5.5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Slot
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen