Volhardmetalen draadfrees / GFM TiCN D12x20xM1,5 IK

Artikelnummer: 300453
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 300453
EAN/GTIN 4046122028610
Nummer fabrikant 300453

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GFM TiCN D12x20xM1,5 IK

GFM
Vastmetalen draadfrees met meerdere bereiken

Universeel toepasbaar gereedschap voor de productie van een groot draad-Ø bereik met dezelfde spoed.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2.7 m
Ausladung: 3.26 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen