{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300450 14 | |
EAN/GTIN | 4045197284556 | |
Nummer fabrikant | 300450 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Whistle-Notch-opname Vorm ADB 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
93,60 €
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 75,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 63 | 63 | 63 | 63 |
Buiten-⌀ D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |