{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Sleutelwijdte SW | 32 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300446 32 | |
EAN/GTIN | 4062406114398 | |
Nummer fabrikant | 300446 32 |