ER-spantanghouder ultrakort 16

Artikelnummer: 300445 16
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16 mm
Span-⌀ D1 0,5-10 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 27 mm
Buiten-⌀ D 24 mm
Sleutelwijdte SW 19 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300445 16
EAN/GTIN 4062406545352
Nummer fabrikant 300445 16

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Ultrakorte uitvoering met precisiespanmoer aan de binnenzijde. Uitstekend geschikt voor krappe werkruimtes, hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde).

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308941309448, aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309621.