Weldonhouder Combi, slank Vorm ADB 16 mm

Artikelnummer: 300422 16
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 40 A = 100
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 38,22 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 26 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300422 16
EAN/GTIN 4045197287656
Nummer fabrikant 300422 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Boringtolerantie D1 in H4 (nauwkeuriger dan DIN).

Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN1835 vormB+E en DIN6535 vormHB+HE.

Levering:

Inclusief kogelgewricht-spanschroef voor systeem Weldon en Whistle-Notch en doorboorde aanslagschroef.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reservespanschroef 309905 M6, 309905 M8.