{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 26,7 mm | |
⌀ D2 | 22,5 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300398 6 | |
EAN/GTIN | 4062406245610 | |
Nummer fabrikant | 300398 6 |