Uitvoering:
Mit Werkzeug zu montieren
Omschrijving:
Volhardmetalen draadfrees / JRC TiAlN (Futura) M 12 2xD IK
GFS
Vastmetalen draadfrees met verzinking
Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinking. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.
Kenmerk:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1.21 m
Ausladung: 1.27 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Tip:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage