Uitvoering:
Mit Werkzeug zu montieren
Omschrijving:
Volhardmetalen draadfrees / GFS TiAlN (Futura) M 12 IK
GFS
Vastmetalen draadfrees met verzinking
Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinking. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.
Kenmerk:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1870 mm
Ausladung: 2136 mm
Höhe: 2970 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Tip:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage