{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 A = 130 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300347 32 | |
EAN/GTIN | 4062406421922 | |
Nummer fabrikant | 300347 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder vorm AD 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 148,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 166,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 190,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Afkoppellengte A-maat | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Buiten-⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vorm | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Span-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |