{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 80 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300325 40 | |
EAN/GTIN | 4062406243173 | |
Nummer fabrikant | 300325 40 |