{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 65 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300315 25 | |
EAN/GTIN | 4062406243043 | |
Nummer fabrikant | 300315 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder vorm AD, SK 50 kort, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 113,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 80,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Buiten-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vorm | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |