{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300295 32 | |
EAN/GTIN | 4045197283962 | |
Nummer fabrikant | 300295 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder vorm ADB, SK 50 kort, Span-⌀ D1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 91,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 111,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 81,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |