Rolplatform WorkMo B2

Artikelnummer: 3002721
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3002721
EAN/GTIN 4010886949214
Nummer fabrikant 3002721
L-nummer L60160 5335

Omschrijving

Omschrijving:

via koppelhendel wordt het verrijdbare onderstel verbonden met de WorkMo-boxen
beukenmultiplex-blad
afmetingen: 612 x 493 x 144 mm
afmetingen: 612 x 493 x 144 mm

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 200 kg
  • Totale breedte [mm]: 612 mm
  • Totale hoogte [mm]: 144 mm
  • Totale lengte [mm]: 493 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen