{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300255 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242831 | |
Nummer fabrikant | 300255 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhouder vorm AD met koelkanaalboringen, SK 40 A = 100, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vorm | AD | ADB | ADB | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |