Volhardmetalen draadfrees / GF TiAlN (Futura) G 3/8 IK 2xD

Artikelnummer: 300249
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 300249
EAN/GTIN 4046122025503
Nummer fabrikant 300249

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GF TiAlN (Futura) G 3/8 IK 2xD

GF
Vaste hardmetalen draadfrees

Universeel toepasbaar gereedschap voor het kosteneffectief vervaardigen van inwendige schroefdraad.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1870 mm
Ausladung: 2136 mm
Höhe: 2970 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen