{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300245 20 | |
EAN/GTIN | 4062406242770 | |
Nummer fabrikant | 300245 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder vorm AD 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Buiten-⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vorm | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |