Volhardmetalen draadfrees / GF TiAlN (Futura) M 8 x 1 2xD IK

Artikelnummer: 300229
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 300229
EAN/GTIN 4046122025305
Nummer fabrikant 300229

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GF TiAlN (Futura) M 8 x 1 2xD IK

GF
Vaste hardmetalen draadfrees

Universeel toepasbaar gereedschap voor het kosteneffectief vervaardigen van inwendige schroefdraad.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2180 mm
Ausladung: 1491 mm
Höhe: 3280 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen